ハゼット
HAZET エアーシャー
輪郭切断にも適します。スピードレギュレーターで速度調整できます。
用途
産業機械・自動車・建設機械整備などに。
トラスコ品番
578-3364
幅(mm)
切り取り:4.5
全長(mm)
255
質量(kg)
1
切断能力(mm)
スチール1.2・アルミニウム1.6
空気消費量(L/min)
104
定格圧力(bar)
6.3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43391819
9036N-5
¥
51,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください