フクハラ
スクリューオイルトラップ
コンプレッサー運転中でもドレン抜きが自動的にできます。
用途
スクリューコンプレッサ専用 オイルタンク内ドレン自動排出器
使用圧力(MPa)
0.2~1.6
トラスコ品番
146-4635
セット内容
検流器(オイル)の循環が確認できます
質量(kg)
6.5
流体温度(℃)
オイル温度範囲:2~95
適合コンプレッサ出力(kW)
150kw以下
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43391828
SOT150A161
¥
134,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません