曜日別特売

吸引ポンプ付マルチ型ガス検知器

吸引ポンプ付マルチ型ガス検知器 - 新コスモス電機吸引ポンプ付マルチ型ガス検知器 - 新コスモス電機吸引ポンプ付マルチ型ガス検知器 - 新コスモス電機吸引ポンプ付マルチ型ガス検知器 - 新コスモス電機吸引ポンプ付マルチ型ガス検知器 - 新コスモス電機

リアルタイムに4種類のガスを同時検知・同時表示!
単4形アルカリ乾電池1本で40時間稼働
40%小型・軽量化(メーカー従来品比)
大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報
大きな表示画面
水・ほこりに強い防水・防塵構造 保護等級IP67相当
本質安全防爆構造 ExiaⅡCT3
耐衝撃性がアップ、センサー寿命3年

付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚セット内容ポンプユニットPA-4000II(アタッチメント、単3形アルカリ乾電池1本、サンプリングアダプタ(接続チューブ付)、レザーケース(ショルダーベルト付))質量(g)約420(セット時)表示方式LCD表示連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間保護等級IP67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×110×43(セット時・突起部除く)使用電源単4形アルカリ乾電池×1本警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)内容量1セット
注意
※本製品には充電池パックは付属しておりません。
全6種類を絞り込む
検知ガス
6種類すべて表示中
注文コード
品番
検知ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43392214XA-4400Ⅱ_P可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素
167,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43392223XA-4400Ⅱ_P可燃性ガス(イソブタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素
167,000
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43392239XA-4300ⅡKCS_Pメタン、硫化水素、酸素
156,000
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43392248XA-4300ⅡKCS_Pイソブタン、硫化水素、酸素
156,000
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43392257XA-4300ⅡKHS_Pメタン、一酸化炭素、酸素
156,000
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43392266XA-4300ⅡKHS_Pイソブタン、一酸化炭素、酸素
156,000
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする