プレミアムキャッチパレットトラック(標準)

プレミアムキャッチパレットトラック(標準) - をくだ屋技研プレミアムキャッチパレットトラック(標準) - をくだ屋技研

さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。
軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。
作業者の負担減らします。

用途重量物を軽々搬送内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全28種類を絞り込む
積載荷重(kg)
フォーク幅W(mm)
フォーク長さ(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
積載荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
フォーク幅W(mm)
フォーク長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43402109CPC-7M-8570065185450850
156,400
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402118CPC-7S-100700651855201000
156,400
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402127CPC-7L-100700651856501000
166,600
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402136CPC-7L-120700651856501200
170,500
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402145CPC-10M-85100080200450850
162,300
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402154CPC-10S-1001000802005201000
162,300
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402163CPC-10L-1001000802006501000
175,900
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402179CPC-10L-1201000802006501200
181,800
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402188CPC-13S-1001300802005201000
164,300
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402197CPC-13L-1001300802006501000
180,200
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402206CPC-15M-85150080200470850
185,900
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402215CPC-15S-85150080200520850
190,200
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402224CPC-15S-98150080200520980
190,200
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402233CPC-15S-1071500802005201070
181,800
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402249CPC-15S-1151500802005201150
181,800
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402258CPC-15J-98150080200620980
229,100
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402267CPC-15J-1071500802006201070
207,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402276CPC-15L-85150080200685850
213,000
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402285CPC-15L-1071500802006851070
190,200
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402294CPC-15L-1221500802006851220
197,300
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402303CPC-15L-1401500802006851400
242,700
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402319CPC-20S-85200080200520850
213,000
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402328CPC-20S-1072000802005201070
213,000
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402337CPC-20S-1152000802005201150
213,000
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402346CPC-20L-85200080200685850
238,900
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402355CPC-20L-1072000802006851070
229,100
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402364CPC-20L-1222000802006851220
229,100
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402373CPC-20L-1402000802006851400
255,900
219,800
241,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする