曜日別特売

プレミアムキャッチパレットトラック(低床)

プレミアムキャッチパレットトラック(低床) - をくだ屋技研プレミアムキャッチパレットトラック(低床) - をくだ屋技研

さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。
軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。
作業者の負担減らします。

用途重量物を軽々搬送ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
フォーク幅W(mm)
フォーク長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43402389CPC-10M-85H100065185450850
175,900
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402398CPC-10S-100H1000651855201000
175,900
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402407CPC-10L-100H1000651856501000
190,200
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402416CPC-10L-120H1000651856501200
193,600
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402425CPC-13S-100H1300651855201000
178,000
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402434CPC-13L-100H1300651856501000
193,600
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402443CPC-15M-85H150065185470850
199,500
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402459CPC-15S-107H1500651855201070
195,700
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402468CPC-15S-115H1500651855201150
195,700
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402477CPC-15J-107H1500651856201070
221,100
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402486CPC-15L-107H1500651856851070
207,500
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402495CPC-15L-122H1500651856851220
217,300
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402504CPC-15L-140H1500651856851400
260,200
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402513CPC-20S-107H2000651855201070
229,100
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402529CPC-20S-115H2000651855201150
229,100
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402538CPC-20L-107H2000651856851070
242,700
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402547CPC-20L-122H2000651856851220
242,700
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402556CPC-20L-140H2000651856851400
273,900
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする