をくだ屋技研
手動式プレミアムパワーリフター
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。
軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。
作業者の負担減らします。
用途
重量物を軽々搬送
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
カルオス80×73
動力源
油圧手動
全高H(mm)
1950
最高位A(mm)
1500
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
車体質量(kg)
全長F(mm)
上昇回数(回)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43402565
PLC-H500-15
500
カルオス150×45
136
1230
50(18)
¥
459,300
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402574
PLC-H650-15
650
カルオス150×45
155
1395
70(25)
¥
578,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402583
PLC-H800-15
800
カルオス180×60
240
1510
117(42)
¥
705,200
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402599
PLC-H800-15L
800
カルオス180×60
250
1710
117(42)
¥
735,700
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402608
PLC-H1000-15
1000
カルオス180×60
243
1510
117(42)
¥
752,500
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402617
PLC-H1000-15L
1000
カルオス180×60
253
1710
117(42)
¥
783,000
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません