をくだ屋技研
バッテリー式プレミアムパワーリフター
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。
軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。
作業者の負担減らします。
用途
重量物を軽々搬送
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
カルオス80×73
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
積載荷重(kg)
500
650
800
1000
最低位(mm)
80(95)
80(97)
最高位(mm)
1500
2500
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
積載荷重(kg)
最低位(mm)
最高位(mm)
バッテリー
全高H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43402626
PLC-D500-15
500
80(95)
1500
DC12V88AH/5HR
1950
¥
925,900
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402635
PLC-D650-15
650
80(95)
1500
DC12V88AH/5HR
1950
¥
1,071,100
¥
739,800
¥
813,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402644
PLC-D800-15
800
80(97)
1500
DC12V/96AH/5HR
1950
¥
1,235,700
¥
849,800
¥
934,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402653
PLC-D800-15L
800
80(97)
1500
DC12V/96AH/5HR
1950
¥
1,272,300
¥
889,800
¥
978,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402669
PLC-D1000-15
1000
80(97)
1500
DC12V/96AH/5HR
1950
¥
1,297,500
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402678
PLC-D1000-15L
1000
80(97)
1500
DC12V/96AH/5HR
1950
¥
1,333,400
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402687
PLCW-D500-25
500
80(95)
2500
DC12V/96AH/5HR
1785
¥
1,128,600
¥
789,800
¥
868,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402696
PLCW-D650-25
650
80(95)
2500
DC12V/96AH/5HR
1785
¥
1,158,900
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません