をくだ屋技研
バッテリー式プレミアムリフトテーブルキャデ
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。
軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。
作業者の負担減らします。
用途
重量物を軽々搬送
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
カルオス150×45
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
カルオス150×45
全幅F(mm)
600
全高G(mm)
900
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43402705
LTC-H550-9L
550
600
900
330
980
¥
200,700
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402714
LTC-H800-10
800
600
1000
340
1070
¥
258,300
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402723
LTC-D550-9L
550
600
900
330
950
¥
698,400
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43402739
LTC-D800-10
800
600
1000
340
1040
¥
807,600
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません