ポリ袋 ダストカート用 0.035mm厚 150L 1パック10枚入
(1件のレビュー)
ダストカートに最適な容量150Lのポリ袋です。
用途
ごみ処理など
容量(L)
150
寸法(縦×横)(mm)
1200×1300
厚さ(mm)
0.035
色
透明
材質
LLDPE(低密度ポリエチレン)
内容量
1パック(10枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43391663
-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください