ダルトン
MULTI CLOTH マルチクロス
様々な用途で使えるマルチクロス/布
寸法(mm)
1500×2250
材質
コットン
内容量
1枚
注意
※ハンドメイドの為、染色の際に生地が縮み、多少サイズに個体差がございます。
※また、多少のムラ・糸のほつれ・糸飛び等がございます。
※製品の特性としてご理解ください。
※インド綿特有のニオイが気になる場合は風通しの良い場所で陰干しすることにより解消されます。
※洗濯の際は、他の物と分けて洗ってください。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43396055
S159-54U
レッド×グリーン×ホワイト
U
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
43396089
S159-54AA
レッド×ネイビー×ホワイト
AA
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43396204
S159-54BA
アソート
BA
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43396274
S159-54BH
ターコイズ×ホワイト
BH
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43396186
S159-54AX
グリーン×ネイビー×ホワイト
AX
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
欠品中
返品不可
43395958
S159-54E
アソート
E
オープン
取扱い終了
返品不可
43395967
S159-54F
アソート
F
オープン
取扱い終了
返品不可
43395976
S159-54G
レッド×ホワイト
G
オープン
取扱い終了
返品不可
43395985
S159-54H
ブラック×ホワイト
H
オープン
取扱い終了
返品不可
43395994
S159-54I
ブルー×グレー×ホワイト
I
オープン
取扱い終了
返品不可
43396003
S159-54L
アソート
L
オープン
取扱い終了
返品不可
43396019
S159-54M
グリーン×ブラウン×ホワイト
M
オープン
取扱い終了
返品不可
43396028
S159-54N
ブラウン×ゴールドグレー×ホワイト
N
オープン
取扱い終了
返品不可
43396037
S159-54P
ホワイト×ネイビー
P
オープン
取扱い終了
返品不可
43396046
S159-54T
イエロー×グリーン
T
オープン
取扱い終了
返品不可
43396064
S159-54V
ネイビー×グリーン×ホワイト
V
オープン
取扱い終了
返品不可
43396073
S159-54Y
アソート
Y
オープン
取扱い終了
返品不可
43396098
S159-54AB
グリーン×ネイビー×ホワイト
AB
オープン
取扱い終了
返品不可
43396107
S159-54AG
アソート
AG
オープン
取扱い終了
返品不可
43396116
S159-54AH
ホワイト×グレー×レッド
AH
オープン
取扱い終了
返品不可
43396125
S159-54AI
ホワイト×グレー
AI
オープン
取扱い終了
返品不可
43396134
S159-54AJ
ホワイト×グレー
AJ
オープン
取扱い終了
返品不可
43396143
S159-54AK
パープル×イエロー×ホワイト
AK
オープン
取扱い終了
返品不可
43396159
S159-54AP
グレー×ホワイト
AP
オープン
取扱い終了
返品不可
43396168
S159-54AS
レッド×ネイビー×ホワイト
AS
オープン
取扱い終了
返品不可
43396177
S159-54AU
アソート
AU
オープン
取扱い終了
返品不可
43396195
S159-54AY
グリーン×ブラウン×ホワイト
AY
オープン
取扱い終了
返品不可
43396213
S159-54BB
アソート
BB
オープン
取扱い終了
返品不可
43396229
S159-54BC
アソート
BC
オープン
取扱い終了
返品不可
43396238
S159-54BD
アソート
BD
オープン
取扱い終了
返品不可
43396247
S159-54BE
アソート
BE
オープン
取扱い終了
返品不可
43396256
S159-54BF
イエロー×ホワイト
BF
オープン
取扱い終了
返品不可
43396265
S159-54BG
ネイビー×ホワイト
BG
オープン
取扱い終了
返品不可
43396283
S159-54BJ
アソート
BJ
オープン
取扱い終了
返品不可
43396299
S159-54BL
アソート
BL
オープン
取扱い終了
返品不可
43396308
S159-54BT
アソート
BT
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください