ダルトン
OVAL TRIVET オーバル トリベット
キッチンツール
鋳鉄 トリベット/鍋敷き
材質
アイアン
幅(mm)
240
高さ(mm)
15
奥行(mm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43398776
S315-114ABK
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください