ダルトン
GLUTTON POT HOLDER グラットン ポット ホルダー
キッチンツール
ポットホルダー/鍋つかみ
使用温度範囲(℃)
-20~180
材質
綿100%、クロロプレンゴム
幅(mm)
185
高さ(mm)
250
奥行(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43398864
A515-544DGY
ダークグレー
オープン
取扱い終了
43398873
A515-544RD
レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
43398889
A515-544FGN
グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
43398898
A515-544KH
カーキ
オープン
取扱い終了
返品不可
43398907
A515-544MS
マスタード
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください