ALUMINUM BREAD TRAY アルミニウム ブレッドトレイ

ALUMINUM  BREAD TRAY アルミニウム ブレッドトレイ - ダルトン

キッチンツール
アルミ製ブレッドトレイ
小物置きや、店舗のキャッシュトレイにも使用できます

材質アルミニウムシルバー幅(mm)220高さ(mm)35奥行(mm)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
433991789121
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする