ダルトン
RV'' COASTER 4SET コースター4枚セット
卓上用品
布製コースター
リバーシブル柄、4枚セット
材質
コットン100%
形状
角
寸法(mm)
110×110
内容量
1セット
注意
※ハンドメイドの為、染色の際に生地が縮み、多少サイズに個体差がございます。
※また、多少のムラ・糸のほつれ・糸飛び等がございます。
※製品の特性としてご理解ください。
※インド綿特有のニオイが気になる場合は風通しの良い場所で陰干しすることにより解消されます。
※洗濯の際は、他の物と分けて洗ってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43399397
G619-830A
ウォッシュドデニム×ナチュラル
A
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43399406
G619-830B
カーキ×ヒッコリーストライプ
B
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43399415
G619-830C
デニム×ヒッコリーストライプ
C
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください