曜日別特売

職人仕様 PPロープ

職人仕様 PPロープ - 宮島化学工業職人仕様 PPロープ - 宮島化学工業職人仕様 PPロープ - 宮島化学工業職人仕様 PPロープ - 宮島化学工業職人仕様 PPロープ - 宮島化学工業職人仕様 PPロープ - 宮島化学工業職人仕様 PPロープ - 宮島化学工業職人仕様 PPロープ - 宮島化学工業

UV剤配合により従来品より紫外線劣化に3倍以上強い!屋外でも安心して使えます!
強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫
縛りやすく、手が痛くならない
3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。

用途屋外作業、現場資材の結束など内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43404306GPP5105100ポリプロピレン、UV剤3003本撚りシュリンクフイルム包装
オープン
509
560(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
43404315GPP5305300ポリプロピレン、UV剤9003本撚りポリ袋入り
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする