宮島化学工業
PP溶着ロープ
2本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
用途
細かい工業製品や農産物の誘引、仮止めなど
材質
ポリプロピレン
種類
2本撚り
色
白
包装形態
ポリ袋入り
質量(g)
950
長さ(m)
500
太さ(Φmm)
3
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
種類
色
包装形態
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43404333
BS305
3
500
ポリプロピレン
2本撚り
白
ポリ袋入り
950
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください