宮島化学工業
PPコード
被覆溶着の為、結束後の緩みがロープより少ない。
切り口が解れない。縛りやすく、手が痛くならない。
用途
白菜の玉掛けなど農作物の誘引から収穫、出荷作業。細物パイプ類の結束
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43404358
PP030
1個(5巻)
3
1000
ポリプロピレン
白
1400
ポリ袋入り
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43404367
SS2100
1個(5巻)
2
1000
ポリプロピレン
白
1200
ポリ袋入り
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58652189
PP-050
1箱(5巻)
-
500
ポリプロピレン
白
-
-
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
取扱停止中
返品不可
58652198
PP-080
1箱(5巻)
-
300
ポリプロピレン
白
-
-
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
取扱停止中
返品不可
58652207
PP-100
1箱(5巻)
-
200
ポリプロピレン
白
-
-
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください