宮島化学工業
スカイコード 茶
被覆溶着の為、結束後の緩みがロープより少ない。
柔らかく、縛りやすく、手が痛くならない。
用途
庭木・植木の仮植え、根巻きロープ。竹、丸太などの結束。造園作業
材質
ポリプロピレン
色
茶
包装形態
ポリ袋入り
仕様
表面溶着平紐
質量(g)
1400
内容量
1個(5巻)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
包装形態
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43404376
SS100N
10
200
ポリプロピレン
茶
ポリ袋入り
1400
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43404385
SS500N
5
500
ポリプロピレン
茶
ポリ袋入り
1400
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43404394
SS700N
7
300
ポリプロピレン
茶
ポリ袋入り
1400
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください