宮島化学工業
MSテープ
柔らかく軽いため、作業効率が良い
結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びがない
色による品種分け作業に最適
用途
農作物の収穫や出荷・資材結束
工場内の資材、廃棄物梱包など
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43404403
MS100B
1個(5巻)
100
1000
ポリプロピレン
青
1500
ポリ袋入り
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43404419
MS100R
1個(5巻)
100
1000
ポリプロピレン
赤
1500
ポリ袋入り
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43404428
MS100Y
1個(5巻)
100
1000
ポリプロピレン
黄
1500
ポリ袋入り
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43404437
MS100G
1個(5巻)
100
1000
ポリプロピレン
緑
1500
ポリ袋入り
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43404446
MS100V
1個(5巻)
100
1000
ポリプロピレン
紫
1500
ポリ袋入り
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58652216
MS350
1箱(5巻)
-
200
PP
白
-
-
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58652225
MS155
1箱(5巻)
-
500
-
白
-
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58652241
MS205
1箱(5巻)
-
300
-
白
-
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58652250
MS305
1箱(5巻)
-
200
-
白
-
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください