宮島化学工業
MSテープ
柔らかく軽いため、作業効率が良い
結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びがない
結束作業の多い用途に最適
用途
農作物の収穫や出荷・資材結束
工場内の資材、廃棄物梱包など
材質
ポリプロピレン
色
白
包装形態
ポリ袋入り
仕様
平紐
内容量
1個(5巻)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
包装形態
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43404455
MS100
100
1000
ポリプロピレン
白
ポリ袋入り
1500
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43404464
MS070
70
1000
ポリプロピレン
白
ポリ袋入り
1000
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43404473
MS150
150
750
ポリプロピレン
白
ポリ袋入り
1500
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43404489
MS200
200
500
ポリプロピレン
白
ポリ袋入り
1500
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43404498
MS300
300
300
ポリプロピレン
白
ポリ袋入り
1500
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください