曜日別特売

速効性殺鼠剤エンドキラープロ

速効性殺鼠剤エンドキラープロ - SHIMADA
(4件のレビュー)

従来の薬剤に抵抗性のついたスーパーラットにも、1回の喫食で高い殺そ効果を発揮します。
穀粉・誘食剤などに主成分を加え良く混合し、全体に均一に混入されるようにしたミックス製法です。
分包タイプなので、屋根裏や倉庫の奥にも簡単に置くことができ、ネズミがそのまま巣に持ち帰って食べる習性にも適しています。
都心、郊外を問わずネズミにお困りの一般の方から本物志向の方ネズミ駆除のヘビーユーザーの方にお薦めです。

用途クマネズミ、ドブネズミ等の大型ネズミはもちろん、これまで効きにくかったスーパーラット(ワルファリン抵抗性ネズミ)など、どんなネズミにもしっかり効きます。有効成分リン化亜鉛(1.0%)アズワン品番65-1227-14設置位置台所、床下、屋根裏など剤形錠剤医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1パック(2g×15袋)
注意
※お子様やペット等にも有害です。使用及び、保管には十分注意してください。
※小児やペット等が触れないように注意して配置してください。
※土間や台所等の室内は就寝前に配置し、翌朝残った薬餌は回収してください。手についたときは石鹸と水でよく洗ってください。
※ネズミ駆除後、残った薬餌は回収してください。
※回収した薬餌はこの箱に入れてください。
※薬剤使用中は外箱を捨てずに保管してください。
※食品、食器、餌料と区別し、小児の手の届かない所に保管してください。
※万一、誤って食べた場合は直ちに吐き出させ、本剤がリン化亜鉛製剤であることを医師に告げて、診察を受けてください。
※空袋、空箱は各自治体の廃棄方法に従って捨ててください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43404699-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 工場内の美化活動に使用
有限会社小澤製作所

工場に隣接する林があり、ネズミが工場内にも出入りするのでこの商品をトライしたところ、数日で効果があり被害が軽減いたしました。ひきつずき使用したいと思います。

対象商品 : 43404699
2023-08-14
用途: 家庭のネズミ駆除
製造業

これを使ってから騒がしかったネズミが静かになった。
だが相変わらずチュー害は無くならない。
ネズミ算的に増えるやつらに対抗するには長期戦を覚悟しないといけない。
そういう意味では薬局などより安く買えるモノタロウはありがたい。

対象商品 : 43404699
2021-01-30
用途: 害獣駆除
建設業・工事業

まだ食べてない様子ですが、効果があればいいと思います。

対象商品 : 43404699
2023-06-14
用途: 家庭のネズミ駆除
製造業

そのまま置いていても、ネズミは食べてくれない。
そこでこれまで食被害にあった食べ物に混ぜておくと摂食してくれる。
自分の場合、食パンをやられたので
毒入りサンドイッチとしておいたら、無くなっていて
それからネズミがおとなしくなった。
でもまだ根絶できていないので、追加注文する予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする