自動点灯交流式非電波時計 LED ルーク デジットD78

自動点灯交流式非電波時計 LED ルーク デジットD78 - リズム

3秒ごとに「時刻」「日付」「温度・湿度」の表示が切り替わる機能を持ったクオーツめざまし時計です。
一つの機能を大きく表示したい人におすすめです。文字と背景のコントラストが高く視認性も抜群です。

機能クオーツ時計・常時点灯LEDライト式(ACアダプター接続で常時点灯)・明るさ三段階切替機能・「時刻」「日付」「温度・湿度」サイクリック表示モード付・時刻表示/カレンダー表示/温度・湿度表示が3秒毎に自動切替・電子音アラーム・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・カレンダー表示・温度表示。湿度表示・AC電源・CR2032内蔵寸法(mm)95×190×44材質プラスチック枠(ABS)質量(g)182表示方式デジタル色番03アラーム日付表示電波時計温度計スヌーズライト機能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
434047698RDA78SR03
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする