インテリア掛電波時計 アラカルト538

インテリア掛電波時計 アラカルト538 - リズム

働く女性が一息つける「心の安らぎ」を表現した掛時計です。
お部屋に合わせやすい淡いピンク色に、さりげなく薔薇の模様を施した上品なデザインです。

機能電波受信機能・連続秒針(夜眠る秒針)・電波OFF機能・電池交換お知らせ機能・単三アルカリ乾電池×1本使用・スワロフスキー(R)クリスタル使用飾り/留飾り付ピンクパール色(白)寸法(Φ×mm)330×49材質プラスチック枠/ガラス質量(kg)約1.1表示方式アナログ色番13電波時計連続秒針夜間秒針停止内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
434048668MY538SR13
15,000
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする