リズム
電波デジタル注意喚起時計 フィットウェーブD207
温度、湿度表示に加え、4つのアイコンで環境目安を表示する使う人にやさしいデジタル電波目覚まし時計です。
機能
電子音アラーム・残照機能ライト付・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(20~95%)・環境目安表示付「インフルエンザ」「食中毒」「熱中症」「カビ・ダニ」のアイコンが点滅
寸法(mm)
88×143×42
材質
プラスチック枠
質量(g)
146
表示方式
デジタル
湿度計
○
アラーム
○
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
スヌーズ
○
ライト機能
○
12/24表示切替
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43404893
8RZ207SR02
黒
¥4,500
取扱い終了
43404909
8RZ207SR03
白
¥4,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください