曜日別特売

電波インテリア掛時計 8MY544

電波インテリア掛時計 8MY544 - シチズン
(1件のレビュー)

上品なデザインの電波時計です。
エレガントな書体は視認性も高く、ガラスに施されたゴールドメタリック色が美しく映えます。
すーっと流れるように動き、コチコチ音が気にならない連続秒針です。

機能電波時計・電波OFF機能付・連続秒針(夜眠る秒針)・単三アルカリ乾電池×1本使用・電池交換お知らせ機能・スワロフスキー(R)・クリスタル使用留め飾り付白パール色(白)寸法(mm)305×305×45材質プラスチック枠/ガラス質量(g)780表示方式アナログ色番03電波時計連続秒針夜間秒針停止内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
434049888MY544-003
12,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 会長室にかける用
県南設備工業株式会社建設業・工事業

前使用していた、シチズン時計が動かなくなったのでこちらを購入
高級感がある形と色で、電波時計なので設定がラクだった!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする