コウナン
券売機用サーマルロール紙
汎用の券売機用サーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途
食券機などの券売機にご利用いただけます。
用紙
感熱紙
幅(mm)
57.5
長さ(m)
300
外径(Φmm)
246
芯径(mm)
35
紙厚(mm)
0.15
内容量
1箱(5巻)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
外径(Φmm)
芯径(mm)
色
ミシン目
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43406257
KE573055
57.5
246
35
白
有り(5:5)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406266
KE573064
57.5
246
35
白
有り(6:4)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406275
KE57300Y
57.5
246
35
イエロー
無し
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406284
KE573C55
57.5
246
35
イエロー
有り(5:5)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406293
KE573C64
57.5
246
35
イエロー
有り(6:4)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406309
KE57300P
57.5
246
35
ピンク
無し
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406318
KE573P55
57.5
246
35
ピンク
有り(5:5)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406327
KE573P64
57.5
246
35
ピンク
有り(6:4)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406336
KE57300B
57.5
246
35
ブルー
無し
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406345
KE573B55
57.5
246
35
ブルー
有り(5:5)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406354
KE573B64
57.5
246
35
ブルー
有り(6:4)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406248
KE573000
57.5
246
35
白
無し
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。