コウナン
サーマルロール紙 幅58mm 外径80mm
汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途
POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
幅(mm)
58
種別
感熱紙
外径(Φmm)
80
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
色
芯径(mm)
紙厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43406817
KT588000
1箱(80巻)
80
白
12
0.065
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406826
KT5880-20
1箱(20巻)
64
白
12
0.075
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406835
KT588005
1箱(80巻)
64
白
12
0.075
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406844
RS5880CC
1箱(80巻)
64
イエロー
12
0.075
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406853
RS5880PP
1箱(80巻)
64
ピンク
12
0.075
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406869
RS5880BB
1箱(80巻)
64
ブルー
12
0.075
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406878
KT588017
1箱(20巻)
62
白
17.5
0.075
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406887
KT588017
1箱(80巻)
62
白
17.5
0.075
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406905
RH588020
1箱(20巻)
64
白
12
0.075
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406914
RH588012
1箱(80巻)
64
白
12
0.075
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406923
RH588017
1箱(20巻)
62
白
17.5
0.075
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406939
RH588017
1箱(80巻)
62
白
17.5
0.075
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406948
HG588012
1箱(20巻)
64
白
12
0.075
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406957
HG588012
1箱(80巻)
64
白
12
0.075
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406896
KT58820C
1箱(80巻)
63
白
20
0.075
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。