コウナン
サーマルロール紙 幅80mm 外径80mm
汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途
POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
幅(mm)
80
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。
全12種類を絞り込む
長さ(m)
64
70
80
色
イエロー
ピンク
ブルー
白
芯径(mm)
12
25.4
内容量
1箱(20巻)
1箱(50巻)
1箱(60巻)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
種別
長さ(m)
色
芯径(mm)
紙厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43407307
KT141107
1箱(20巻)
感熱紙
80
白
12
0.065
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43407316
KT141107
1箱(60巻)
感熱紙
80
白
12
0.065
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43407325
KT808020
1箱(20巻)
感熱紙
64
白
12
0.075
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43407334
KT808001
1箱(60巻)
感熱紙
64
白
12
0.075
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43407343
RS8080CC
1箱(50巻)
感熱紙
64
イエロー
12
0.075
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43407359
RS8080PP
1箱(50巻)
感熱紙
64
ピンク
12
0.075
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43407368
RS8080BB
1箱(50巻)
感熱紙
64
ブルー
12
0.075
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43407377
RH808060
1箱(60巻)
感熱紙
64
白
12
0.075
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43407386
HG808001
1箱(60巻)
感熱紙
64
白
12
0.075
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70448578
KT141150
1箱(50巻)
感熱紙(サーマルロール紙)
80
白
12
0.065
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70448587
KT808051
1箱(50巻)
感熱紙(サーマルロール紙)
64
白
12
0.075
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70448596
KT141112
1箱(60巻)
感熱紙(サーマルロール紙)
70
白
25.4
0.065
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。