FUKUTOKU(福徳産業)
厚手純綿手甲15cm
(1件のレビュー)
純綿6本編みの7ゲージ厚手手甲。純綿なので熱に強く、また吸汗性も良いので夏場の作業にも最適。安心の日本製です。
色
キナリ
サイズ
フリー
材質
綿100%
幅(cm)
手首:8、ひじ:9
全長(cm)
15
質量(g/双組)
55
厚さ(cm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双(5双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43407788
#1966-5P
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください