FUKUTOKU(福徳産業)
スペシャリストブークレリストバンド
パイル編みとブークレ糸使用で柔らかな着け心地と高い吸水速乾性。抗菌機能もプラスで快適に使用できます。安心の日本製です。
材質
アクリル・綿・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
サイズ
フリー
幅(cm)
8
全長(cm)
7
質量(g/双組)
40
厚さ(cm)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43408016
#1930
ブラック
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43408025
#1930
ネイビー
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43408034
#1930
グレー
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください