#1930 スペシャリストブークレリストバンド FUKUTOKU(福徳産業) 43408016

#1930 スペシャリストブークレリストバンド FUKUTOKU(福徳産業) 43408016
#1930 スペシャリストブークレリストバンド FUKUTOKU(福徳産業) 43408016

スペシャリストブークレリストバンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ブラック
内容量1双注文コード43408016品番#1930
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

パイル編みとブークレ糸使用で柔らかな着け心地と高い吸水速乾性。抗菌機能もプラスで快適に使用できます。安心の日本製です。

色
ブラック
材質
アクリル・綿・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
サイズ
フリー
幅(cm)
8
全長(cm)
7
質量(g/双組)
40
厚さ(cm)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする