曜日別特売

ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-13BF

ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-13BF - LION (ライオン事務器)ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-13BF - LION (ライオン事務器)ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-13BF - LION (ライオン事務器)ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-13BF - LION (ライオン事務器)ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-13BF - LION (ライオン事務器)ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-13BF - LION (ライオン事務器)ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-13BF - LION (ライオン事務器)

クリアーホルダーがそのまま入る!
持ち歩きにも保管にも便利なフタ付きタイプ。
インデックスふせんなどでクリアーホルダーに見出しを付けてもゆとりのある本体サイズで、見出しが折れることなくフタを閉じられます。
オフィス用バッグにもすっきり収納。BiZiCALシリーズのオフィスキャリングバッグと同一シートを使用しており、カラーコーディネートが可能です。
デスクなどの引出しにそのまま収納できます。
背部分にラベルやマスキングテープでタイトルを貼ると、より書類整理がしやすくなります。

仕様15mmのマチ付材質PPシート(色付再生シート0.8mm厚)、半透明シート/軟質タイプ(0.3mm厚)サイズA4タイプフタあり規格A4判縦型背幅(mm)16寸法(縦×横)(mm)325×225内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4340884713770レッド
350
299
329(税込)
4日以内出荷
4340885613771ブルー
350
299
329(税込)
4日以内出荷
4340886513772イエロー
350
299
329(税込)
4日以内出荷
4340887413773ブラック
350
299
329(税込)
6日以内出荷
4340888313774ホワイト
350
299
329(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする