PLUS(プラス)[文具]
小巻のガムテープ 布タイプ
材質
合成繊維クロス(裏糊付)
テープ厚さ(μm)
40
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43409127
KM-505NU(90092)
茶
50
5
0.04
合成繊維クロス(裏糊付)
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください