ジャストコーポレーション
デリバリーパック長3・L判 PP 30μ
色:オレンジ ショップから展示会まで大活躍のポリエチレン製手提げバッグ
材質
PE
幅(mm)
145
サイズ
長3 L
高さ(mm)
270
厚さ(μm)
30
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43420704
FDPPN3-30L
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください