数字マグネット(大)

数字マグネット(大) - ジャストコーポレーション
(1件のレビュー)

展示車用のプライスボードや、ホワイトボード等に貼り付けてご使用いただけます。
お客様の使い方次第で用途の幅が広がります!

用途店舗の装飾や点数表示、日数表示ににおすすめ!材質マグネット,PP寸法(幅W×高さH)(mm)180×270内容量1セット(10枚)
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43422339-背景:黒・数字:黄0
オープン
取扱い終了
返品不可
43422348-背景:黒・数字:黄1
オープン
取扱い終了
返品不可
43422357-背景:黒・数字:黄2
オープン
取扱い終了
返品不可
43422366-背景:黒・数字:黄3
オープン
取扱い終了
返品不可
43422375-背景:黒・数字:黄4
オープン
取扱い終了
返品不可
43422384-背景:黒・数字:黄5
オープン
取扱い終了
返品不可
43422393-背景:黒・数字:黄6
オープン
取扱い終了
返品不可
43422409-背景:黒・数字:黄7
オープン
取扱い終了
返品不可
43422418-背景:黒・数字:黄8
オープン
取扱い終了
返品不可
43422427-背景:黒・数字:黄9
オープン
取扱い終了
返品不可
43422436-背景:黒・数字:黄0~9
オープン
取扱い終了
返品不可
43422445-背景:黒・数字:青0
オープン
取扱い終了
返品不可
43422454-背景:黒・数字:青1
オープン
取扱い終了
返品不可
43422463-背景:黒・数字:青2
オープン
取扱い終了
返品不可
43422479-背景:黒・数字:青3
オープン
取扱い終了
返品不可
43422488-背景:黒・数字:青4
オープン
取扱い終了
返品不可
43422497-背景:黒・数字:青5
オープン
取扱い終了
返品不可
43422506-背景:黒・数字:青6
オープン
取扱い終了
返品不可
43422515-背景:黒・数字:青7
オープン
取扱い終了
返品不可
43422524-背景:黒・数字:青8
オープン
取扱い終了
返品不可
43422533-背景:黒・数字:青9
オープン
取扱い終了
返品不可
43422549-背景:黒・数字:青0~9
オープン
取扱い終了
返品不可
43422558-背景:黒・数字:赤0
オープン
取扱い終了
返品不可
43422567-背景:黒・数字:赤1
オープン
取扱い終了
返品不可
43422576-背景:黒・数字:赤2
オープン
取扱い終了
返品不可
43422585-背景:黒・数字:赤3
オープン
取扱い終了
返品不可
43422594-背景:黒・数字:赤4
オープン
取扱い終了
返品不可
43422603-背景:黒・数字:赤5
オープン
取扱い終了
返品不可
43422619-背景:黒・数字:赤6
オープン
取扱い終了
返品不可
43422628-背景:黒・数字:赤7
オープン
取扱い終了
返品不可
43422637-背景:黒・数字:赤8
オープン
取扱い終了
返品不可
43422646-背景:黒・数字:赤9
オープン
取扱い終了
返品不可
43422655-背景:黒・数字:赤0~9
オープン
取扱い終了
返品不可
43422664-背景:黒・数字:緑0
オープン
取扱い終了
返品不可
43422673-背景:黒・数字:緑1
オープン
取扱い終了
返品不可
43422689-背景:黒・数字:緑2
オープン
取扱い終了
返品不可
43422698-背景:黒・数字:緑3
オープン
取扱い終了
返品不可
43422707-背景:黒・数字:緑4
オープン
取扱い終了
返品不可
43422716-背景:黒・数字:緑5
オープン
取扱い終了
返品不可
43422725-背景:黒・数字:緑6
オープン
取扱い終了
返品不可
43422734-背景:黒・数字:緑7
オープン
取扱い終了
返品不可
43422743-背景:黒・数字:緑8
オープン
取扱い終了
返品不可
43422759-背景:黒・数字:緑9
オープン
取扱い終了
返品不可
43422768-背景:黒・数字:緑0~9
オープン
取扱い終了
返品不可
43422777-背景:白・数字:黒0
オープン
取扱い終了
返品不可
43422786-背景:白・数字:黒1
オープン
取扱い終了
返品不可
43422795-背景:白・数字:黒2
オープン
取扱い終了
返品不可
43422804-背景:白・数字:黒3
オープン
取扱い終了
返品不可
43422813-背景:白・数字:黒4
オープン
取扱い終了
返品不可
43422829-背景:白・数字:黒5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-09-28
用途: 野球スコアボード
電気・ガス・熱供給・水道業

マグネットが部分てきに貼っているのでスチールに張り付くのが心配。マグネットに着く両面テープの時々のメンテナンスは必要かな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする