- 数字マグネット(大) ジャストコーポレーション 43422646

 

- 数字マグネット(大) ジャストコーポレーション 43422646
- 数字マグネット(大) ジャストコーポレーション 43422646
- 数字マグネット(大) ジャストコーポレーション 43422646
- 数字マグネット(大) ジャストコーポレーション 43422646
- 数字マグネット(大) ジャストコーポレーション 43422646

数字マグネット(大)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(10枚)注文コード43422646品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

展示車用のプライスボードや、ホワイトボード等に貼り付けてご使用いただけます。
お客様の使い方次第で用途の幅が広がります!

用途店舗の装飾や点数表示、日数表示ににおすすめ!材質マグネット,PP背景:黒・数字:赤文字内容9寸法(幅W×高さH)(mm)180×270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-09-28
用途: 野球スコアボード
電気・ガス・熱供給・水道業

マグネットが部分てきに貼っているのでスチールに張り付くのが心配。マグネットに着く両面テープの時々のメンテナンスは必要かな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする