ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト テーブル

ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト テーブル - 東正車輛

フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。
小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。
ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。

モーター出力(kW)0.7バッテリー30A19L車輪寸法(固定車輪)(mm)75車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125モーター電圧(V)DC12脚寸法高さH(mm)75脚寸法内幅J(mm)360脚寸法外幅K(mm)460外形寸法(全長)L(mm)1040外形寸法(全幅)M(mm)550荷重中心距離 (L.C)(mm)300テーブル長さC(mm)620テーブル幅D(mm)482テーブル厚さE(mm)41内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
フォーク幅W(mm)
フォーク長さ(mm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42009784GLF-B200-9T2002002008590360600スチール(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン
523,000
319,800
351,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
42009793GLF-B200-12T200200200851203--スチール(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン
540,000
359,800
395,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする