曜日別特売

単焦点レンズ

単焦点レンズ - PENTAX(ペンタックス)

自然な遠近感で撮影できる標準レンズ。スナップを始めさまざまな被写体に対応するとともに、背景を大きくぼかした撮影や画面周辺までシャープな解像力など、単焦点タイプならではの描写を楽しむことができます。デジタル一眼レフ初級者が手軽にレンズワークの基本を学べる最初の一本にも最適なレンズ。

長さ(mm)45ブラック質量(g)124倍率0.17倍レンズ標準単焦点最大径(Φmm)63焦点距離(mm)35(53.5)レンズ構成5群6枚撮影距離(m)0.3マウントKマウントフィルター外径(mm)49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43409583smc PENTAX-DA 35mmF2.4AL
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする