望遠単焦点レンズ

望遠単焦点レンズ - PENTAX(ペンタックス)

明るい開放F値と円形絞りの採用により、美しいボケ味を堪能できる中望遠レンズ。デジタル画像に最適化した最新の光学系を採用し優れた描写力を発揮。プラスチックマウント採用、小型軽量設計で、持ち歩きしやすく手軽に撮影が楽しめます。

長さ(mm)38.5質量(g)122倍率0.15倍レンズ望遠単焦点最大径(Φmm)63焦点距離(mm)50(76.5)レンズ構成5群6枚撮影距離(m)0.45マウントKマウントフィルター外径(mm)52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43409599smc PENTAX-DA 50mmF1.8
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする