スターレンズ 超望遠単焦点レンズ

スターレンズ 超望遠単焦点レンズ - PENTAX(ペンタックス)

各部にシーリングを施し、レンズ内部に水滴や埃などが入りにくい防塵・防滴構造。35ミリ判換算で 460mm相当の超望遠レンズ。第2・第5レンズにEDガラスを用い、インナーフォーカスシステムを採用した光学系により、画像の品位を低下させる諸収差を徹底的に補正。クリアでコントラストの高い画像を実現するとともに、大幅な小型化を達成しています。軽快な使用感で、スポーツ写真など動きのある被写体にも最適。 簡単な操作で着脱できる回転式三脚座を装備しています。

付属品フード(PH-RBK77)/ソフト ケース(S120-210)長さ(mm)184質量(g)1070倍率0.24倍レンズ超望遠単焦点最大径(Φmm)83焦点距離(mm)300(460)レンズ構成6群8枚撮影距離(m)1.4マウントKマウントフィルター外径(mm)77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43409678smc PENTAX-DA★300mmF4ED[IF]SDM
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする