曜日別特売

標準単焦点レンズ

標準単焦点レンズ - PENTAX(ペンタックス)

ハイブリッド非球面レンズ、ゴーストレスコートを採用した光学系、大型の花型フードなどにより、大口径広角レンズで問題となる画面周辺部のコマ収差やフレアーを除去。豊かな階調と深みある色再現性も魅力。付属のフードには円偏光フィルターが操作しやすい窓を設けました。

付属品フード(PH-RBA49)/ケース(S80-80)長さ(mm)44.5質量(g)195倍率0.17倍レンズ広角単焦点最大径(Φmm)64焦点距離(mm)35mm(53.5mm相当)レンズ構成5群6枚撮影距離(m)0.3マウントKマウントフィルター外径(mm)49内容量1個
注意
※ペンタックスデジタル一眼レフに装着した場合、焦点距離が35ミリ判換算で53.5mm相当の画角となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43409748smc PENTAX-FA 35mmF2AL
52,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする