最新の光学系を採用した645Dに最適の新しい標準レンズ。非球面レンズ、エアロ・ブライト・コーティングなどにより、高水準のデジタル画質を実現。円形絞り(F2.8~5.6)を採用し背景の点光源のボケ味を美しく描写します。AF駆動はスムーズで正確な超音波モーター(SDM)。フォーカシングの際に全長が変わらず、バランスのよいホールディングができます。645Dボディと同様の防塵・防滴機能を備えており、小雨などの悪条件下でも、確かな撮影能力を確保できます。AF/MFを素早く切り替えられるクイックシフト・フォーカス・システムを採用。645フィルムカメラと組み合わせた場合、マニュアルフォーカスレンズとして使用できます。