機動性にすぐれた広角ズームレンズ。非球面レンズを2枚使用してディストーション、像面湾曲、コマ収差などを効果的に補正し、すぐれた描写性能を実現。高屈折率低分散ガラスにより、すっきりとしたヌケの良い画質が得られます。ゴーストレスコートにより、逆光時でもクリアでコントラストが高いシャープな画像を得ることができます。最短撮影距離はズーム全域で0.4m、最大撮影倍率は0.21倍(55mm時)と単焦点レンズに匹敵する性能を備えています。