標準~望遠ズームレンズ

標準~望遠ズームレンズ - PENTAX(ペンタックス)

準標準レンズの画角からポートレートに適した中望遠の焦点距離域までをカバー。小型軽量設計で手持ち撮影にも適しており、スタジオからフィールドまで、自在に大画面のデジタル写真撮影を楽しむことができます。色収差を補正する特殊低分散(ED=Extra-low Dispersion)ガラスや、逆光時でもシャープな画像が得られるゴーストレスコートを採用。コントラストが高く、クリアで豊かな色調の再現力が魅力です。

付属品フード(PH-RBB82)/ケース(S120-150)長さ(mm)104質量(g)500倍率0.16倍レンズ標準ズーム最大径(Φmm)88焦点距離(mm)55~110(43.5~86.5)レンズ構成9群9枚撮影距離(m)0.8マウント645マウントフィルター外径(mm)82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43409897smc PENTAX-FA645 55-110mmF5.6 645マウント
195,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする