扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)

扁平缶20L カラー容器(ノズルなし) - 瑞穂化成工業扁平缶20L カラー容器(ノズルなし) - 瑞穂化成工業
(15件のレビュー)

高品質のポリエチレン容器です。
両口パッキン付きのカラー容器
食品にも使用できます。
キャンプ等にもご使用いただいております

用途液体の保存・保管等外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×178×416容量(L)20目盛なし内容量1個
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません
※灯油用には使用できません。
※輸送には適していません。
※口内径が同じでも他社品キャップはピッチが異なりますので取付できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
遮光性能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
430991240207MGモスグリーンあり
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
526303330207LSライトサンドあり
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
430991330207PKピンクなし
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52630333
2023-09-14
用途: キャンプ用品
その他業種

キャンプに使うために購入しました。 色も気に入り、ポンプと一緒に使うと本当に楽です。発送も早くて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 52630333
2023-11-02
用途: キャンプ用
その他業種

発送も早く、梱包もとても素晴らしいです。オンラインショップの中で一番お気に入りです。

対象商品 : 43099124
2022-12-18
用途: キャンプ用に使います。
卸売・小売業

キャンプ用に使います。 モスグリーンの色が本当に気に入ります。 迅速な発送ありがとうございます。 お勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 43099124
2022-12-09
用途: キャンプ用の灯油筒に適しています
卸売・小売業

モノグリーンの色が本当に気に入ります。 迅速な配送ありがとうございます。
次回もよろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 43099124
2022-11-16
用途: 灯油注入時に必ず必要です。
卸売・小売業

早い発送処理をしてくださってよかったです。 次回もよろしくお願いします。 お勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 43099124
2022-01-11
用途: 灯油の保管
卸売・小売業

見た目がお洒落でキャンピングにも向いていると思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 52630333
2020-08-08
用途: 水の持ち歩き用に

なかなか無いライトサンドカラーでミリタリーテイストでただ水を携行するだけでもカッコイイと思います。ステッカーを貼ってチューンして楽しんでおります。価格も他より安いと思います。大満足です。タンクのキャップが他より大きいのでノズルを付ける方は御注意を

2が参考にしています
対象商品 : 43099124
2020-07-04
用途: 灯油ストーブの燃料入れ

思ったより若干色が明るかったですが、充分カッコイイです。車に積んで灯油を買いに行く時に気分が上がります。価格がもう少し低ければ複数買って並べたいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする