曜日別特売

絶縁工具セット

絶縁工具セット - KOTO

近年多くみられるハイブリッド車や電気自動車の整備点検時に不可欠な絶縁工具セットです。
絶縁素材に覆われており、漏電・通電を防止し、作業者の安全を守ります。国際規格IEC60900:2004に適合した製品です。

規格IEC 60900:2004セット内容+ドライバー、-ドライバー、10mmソケット、12mmソケット、14mmソケット、ラチェットハンドル、エクステンション、10mmスパナ、12mmスパナ、14mmスパナ、ペンチソケットサイズ(mm)10、12、14耐電圧(V)1000スパナサイズ(mm)10、12、14内容量1個
注意
※高電圧作業は必ず資格を持った作業者が行ってください。
※作業時には必ず保護具を着用してから行ってください。
※使用する前には必ず取扱説明書をよく読み作業を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43412268KIT-1014
59,600
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする