イスコ
高演色マルチ作業用 マッチペンアール
マッチペンに充電式が登場。2段階(4500・6500K)色温度切り替えが可能。
耐久性抜群のリチウムイオン電池を採用。フォーカス機能付き。
付属品
充電用USBケーブル
寸法(mm)
19Φ×159
質量(g)
88
全光束(Lm)
100
保護等級
IP30
連続使用時間(時間)
2.5
最大消費電力(W)
2.5
色温度(K)
4500/6500
充電時間(時間)
2.5
危険物の類別
非危険物
照射角度(°)
10-45
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43412313
SGP-MPR
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください