下村工業
キッチンアラモード ミニマッシャー
小さな器の中でも調理できる。
離乳食にも便利。
食器洗浄機対応。
材質
ハンドル:ポリプロピレン樹脂(耐熱温度:110度)、金属部:ステンレス鋼
寸法(mm)
165×45×60
質量(g)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43414517
KMM-11O
オレンジ
¥
600
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
43414526
KMM-11G
グリーン
¥
600
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
43414508
KMM-11P
ピンク
¥
600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください