スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ混合

スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ混合 - オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ混合 - オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ混合 - オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ混合 - オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ混合 - オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ混合 - オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ混合 - オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ混合 - オークラ輸送機

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ
1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。
Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ
握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。
【RoHS対応】
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
単複混合タイプ。
先端部で重い荷物を受けて、しかも曲げて使用する場合に最適。

機長(mm)1432~3952ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)565~840配列混合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。
※許容荷重はローラ4本軸にかかる衝撃のない荷重です。
※組立ては取扱説明書に基づきお客様でお願いいたします。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43417983SFX42M500-4
208,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする