スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ単列 低機高

スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ単列 低機高 - オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ単列 低機高 - オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ単列 低機高 - オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ単列 低機高 - オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ単列 低機高 - オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ単列 低機高 - オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ単列 低機高 - オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ単列 低機高 - オークラ輸送機

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ
1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。
Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ
握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。
【RoHS対応】
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
カーブタイプの指向性は複列タイプが優れています。
フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する場合は複列タイプもしくは混合タイプを選定ください。

ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)40(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)465~640配列単列RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。
※許容荷重はローラ4本軸にかかる衝撃のない荷重です。
※組立ては取扱説明書に基づきお客様でお願いいたします。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43418035SFX42S630-4-L1432~3952
315,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
43418044SFX42S630-3-L1074~2964
288,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
43418053SFX42S630-2-L716~1976
181,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする